Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Saug-Blaspistole, 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-515.5090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5090
EAN/GTIN:
     4042146548257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • zum Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
  • inklusive verstärktem Staubauffangbeutel aus Stoff
  • vielseitig einsetzbar
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Eingangsdruck:
max. 6,3 bar
Gewicht [g]:
670 g
Herstellernummer:
515.5090
Gesamtlänge L in mm:
145 mm
max. Durchfluss:
96 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.53 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 20643
Schalldruckpegel (dbA):
92 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
97 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,40 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
339
€ 19,90*
ab € 25,15*
€ 33,85*
€ 4,90*
ab € 27,87*
€ 38,44*
7 Tage
340
€ 4,95*
ab € 28,98*
€ 38,56*
€ 4,00*
ab € 29,41*
€ 39,19*
6 Tage
339
€ 5,99*
ab € 29,48*
€ 40,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R005P
ab € 6,47*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R010P
ab € 5,75*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R004P
ab € 9,92*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R011P
ab € 4,97*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R012P
ab € 3,82*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R001P
ab € 25,40*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R006P
ab € 3,82*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R002P
ab € 0,81*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R007P
ab € 9,55*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R008P
ab € 11,75*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R003P
ab € 6,47*
Sonstiges
KS Tools
515.5090-R009P
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.