Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" SlimPOWER Mini-Druckluft-Stabbohrmaschine, 7.000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-515.5520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5520
EAN/GTIN:
     4042146756201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
  • gerade Ausführung
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • nicht umschaltbar
  • mit Schnellspannbohrfutter-Spannweite 0,6 - 6,0 mm
  • für schwer zugängliche Stellen
  • ideal einsetzbar für Karosseriearbeiten und Industrie
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte Führung
  • sehr kleine Baugröße
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
35.5 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Bohrfutteraufnahmegewinde:
3/8" x 24 UNF
Bohrfutterspannbereich mm:
0,6 - 6 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.5520
Gesamtlänge L in mm:
145 mm
Leistung Watt:
186 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
7000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
240 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.83 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-5
Schalldruckpegel (dbA):
86.4 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
97.4 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 3,3 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
29
€ 4,90*
ab € 95,10*
€ 117,17*
€ 4,90*
ab € 105,93*
€ 133,52*
€ 3,50*
ab € 109,70*
€ 134,30*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 109,03*
€ 134,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 139,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R009P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R001P
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R014P
ab € 16,34*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R012P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
515.5520-R005P
ab € 25,01*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R003P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R022P
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R013P
ab € 0,41*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R015P
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R007P
ab € 6,99*
Sonstiges
KS Tools
515.5415-R003P
ab € 6,99*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R007P
ab € 6,76*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R008P
ab € 3,48*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R002P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R004P
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.