Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Druckluft-Bohrmaschine

  druckluft bohrmaschine  (119 Angebote unter 29.236.603 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „druckluft bohrmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckluft-Bohrmaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bohrmaschine Pistolengriff, 1/min 2000, 10 mm Zahnkranzbohrfutter, umsteuerbar (1 Angebot) 
Druckluft-Bohrmaschine - wie Modell 7802A, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter in umsteuerbarer Ausführung. Zusätzlicher Vorteil des Ein- und Ausschraubens von Schrauben und des Gewindebohrens. 10-mm Fu...
Ingersoll Rand
7802RA
ab € 181,91*
pro Stück
 
 Stück
DL-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 300 RL (6 Angebote) 
Qualität-Schnellspannbohrfutter (10 mm) Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf Auch als Drehschrauber verwendbar Kleine, handliche Bauform Abluft durch den Handgriff nach unten
ELMAG
43810
ab € 81,55*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Bohrmaschine 9030N-1 (17 Angebote) 
Anwendung: Handliches Werkzeug besonders für Karosseriearbeiten und Industrie Abluftführung durch den Handgriff nach unten Werkzeugloses Schnellspann-Bohrfutter Robustes Maschinengehäuse Für Dauerb...
Hazet
9030N-1
ab € 100,19*
pro Stück
 
 Stück
BGS 6834 Nietmutternaufsatz M3 M4 M5 M6 M8 M10 für Bohrmaschine (2 Angebote) 
BGS 6834 Nietmutternaufsatz M3 M4 M5 M6 M8 M10 Beschreibung: Dieser Aufsatz verwandelt jede Bohrmaschine und jeden Akkuschrauber in eine kräftige Nietmutternzange robuste Ausführung aus Aluminium i...
BGS Technic
6834
ab € 63,83*
pro Stück
 
 Stück
Bohrmaschine UT8831 mit Standard-Zahnkranz 2.200 U/min (1 Angebot) 
PNEUTEC Bohrmaschine aus Verbundwerkstoff mit Standard-Zahnkranz, Bohrfutter 10 mm. Produktbeschreibung: Gehäuse aus Verbundwerkstoff Abluftführung durch den Handgriff nach unten umsteuerbar für Re...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
93100
ab € 101,61*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Bohrmaschine | mit 10 mm Schnellspann-Bohrfutter | rechtsdrehend (2 Angebote) 
Wechseln der Bohrer dank Schnellspannbohrfutter (schlüssellos) geeignet für bis zu 10 mm Bohrerdurchmesser Abluftführung durch Handgriff nach unten komfortable Einhand-Bedienung mit ergonomisch gef...
BGS Technic
3336
ab € 62,32*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Bohrmaschine 9030P-1 (14 Angebote) 
Anwendung: Karosseriearbeiten und Industrie Handliches Werkzeug mit 1–13 mm Bohrfutter Abluftführung durch den Handgriff nach unten Werkzeugloses Schnellspann-Bohrfutter Robustes Maschinengehäuse F...
Hazet
9030P-1
ab € 128,87*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Bohrmaschine, 1.800 U/min (2 Angebote) 
sehr handliche und kleine Baugröße mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten für Einhandbedienung mit ergonomischen Design mit Schnellspannbohrfutter-Spannwe...
KS Tools
515.3030
ab € 53,79*
pro Stück
 
 Stück
Bohrmaschine Pistolengriff, 1/min 2000, 10 mm Schnellspannfutter, umsteuerbar (1 Angebot) 
Druckluft-Bohrmaschine - wie Modell 7802RA, jedoch mit Komposit-Schnellspannfutter (10mm) in umsteuerbarer Ausführung. Zusätzlicher Vorteil des Ein- und Ausschraubens von Schrauben und des Gewindeb...
Ingersoll Rand
7802RAKC
ab € 178,49*
pro Stück
 
 Stück
DL-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 302 (6 Angebote) 
Topmodell für den industriellen Dauereinsatz Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (10 mm) Sehr leise durch Abluftschalldämpfer Kleine, handliche Bauform Nur Rechtslauf Abluft durch den Handgriff nach u...
ELMAG
43813
ab € 143,80*
pro Stück
 
 Stück
Bohrmaschine UT8831S mit Schnellspannbohrfutter, Rechts-/Linkslauf, 2.200 U/min (1 Angebot) 
PNEUTEC Bohrmaschine aus Verbundwerkstoff mit 10 mm Schnellspannbohrfutter. Produktbeschreibung: Gehäuse aus Verbundwerkstoff Abluftführung durch den Handgriff nach unten umsteuerbar für Rechts- un...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
93101
ab € 101,68*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Bohrmaschine DB 10 (604120000); Karton (14 Angebote) 
Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung Abluftführ...
Metabo
604120000
ab € 80,22*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Bohrmaschine, 450 U/min (2 Angebote) 
geringe Drehzahl mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten mit Schnellspannbohrfutter-Spannweite bis 13 mm mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts) zum...
KS Tools
515.3035
ab € 71,78*
pro Stück
 
 Stück
Bohrmaschine Pistolengriff, 1/min 2000, Nm max. 7, 10 mm Schnellspannfutter (1 Angebot) 
Druckluft-Bohrmaschine mit 10-mm Schnellspannfutter Kompakt, leicht und kraftvoll Regulierbares Drosselventil für präzise Drehzahlregelung. Freie Drehzahl 2000 1/min
Ingersoll Rand
7802AKC
ab € 174,94*
pro Stück
 
 Stück
DL-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 310, gerade (mit Zahnkranz-Bohrfutter) (6 Angebote) 
Gerade Bauform für schwer zugängliche Stellen (ø 43 mm) Zahnkranzbohrfutter (10 mm) Automatik-Stopp Abluft durch den Handgriff nach hinten
ELMAG
43811
ab € 87,18*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema druckluft bohrmaschine
^

Bohrmaschine - kraftvoll und vielseitig zugleich

Eine Bohrmaschine ist ein Elektrowerkzeug, mit dem unterschiedlichste Arbeiten ausgeführt werden können. Dabei lässt sich die Bohrmaschine sowohl zum Bohren in verschiedene Materialien als auch für diverse Schraub- oder Polierarbeiten einsetzen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Bohrmaschine über die nötigen Funktionen wie Rechts-/Linkslauf und eine Drehzahlregulierung verfügt.

Für jeden Einsatzbereich die richtige Bohrmaschine

Bohrmaschinen werden in zahlreichen Variationen mit unterschiedlichsten Kraftquellen angeboten. So gibt es spezielle Akkubohrmaschinen für den mobilen Einsatz auf Baustellen, ebenso wie Druckluftbohrmaschine, die vorwiegend in Betrieben eingesetzt werden, oder spezielle Winkelbohrmaschinen, mit denen es möglich ist, auch an unzugänglichen Stellen Löcher zu bohren.

Wir haben noch mehr!

Wussten Sie eigentlich, dass wir ein umfangreiches Soritment an Bau- und Handwerkzeuge oder Elektrowerkzeugen sowie Verbindungstechnik führen?


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.