Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimPOWER Mini-Druckluft-Stab-Trennschleifer, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-515.5550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5550
EAN/GTIN:
     4042146756270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • lange Lebensdauer
  • vibrationsgedämpft
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • sehr kleine Baugröße
  • robustes Gehäuse
  • verstellbares Funkenschild
  • zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
  • ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen
  • für Trennscheiben bis Ø 50,4 x 1,1 x 9,56 mm
  • für Schruppscheiben bis Ø 59,0 x 4,0 x 9,56 mm
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
60.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.5550
Gesamtlänge L in mm:
125 mm
Leistung Watt:
220 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
19000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
283 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.23 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel (dbA):
84.4 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
95.4 dB(A)
Scheibendurchmesser [mm]:
59 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 3,7 m/s²
Werkzeugaufnahme:
9,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, ks tools druckluftwinkelschleifer, druckluft winkelschleifer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
29
€ 4,90*
ab € 110,13*
€ 135,92*
€ 4,90*
ab € 126,12*
€ 155,67*
€ 3,50*
ab € 127,54*
€ 156,59*
7 Tage
116
Frei Haus
ab € 127,35*
€ 156,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,49*
€ 158,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5550-R001P
ab € 13,01*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R009P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R001P
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R014P
ab € 16,29*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R003P
ab € 0,78*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R012P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R003P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5535-R002P
ab € 7,79*
Sonstiges
KS Tools
515.5525-R010P
ab € 4,35*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R006P
ab € 15,92*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R013P
ab € 0,41*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R015P
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
515.5415-R003P
ab € 6,99*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R007P
ab € 6,76*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R007P
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.