Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" SlimPOWER Mini-Druckluft-Stab-Trennschleifer, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-515.5560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5560
EAN/GTIN:
     4042146756300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • lange Lebensdauer
  • vibrationsgedämpft
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • sehr kleine Baugröße
  • robustes Gehäuse
  • zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
  • für Trennscheiben bis Ø 75,0 x 1,35 x 9,56 mm
  • ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen
  • festes Funkenschild
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
50.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Gewicht [g]:
700 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.5560
Gesamtlänge L in mm:
275 mm
Leistung Watt:
220 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
18000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
283 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.04 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel (dbA):
87.4 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
98.4 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 3,2 m/s²
Werkzeugaufnahme:
9,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, ks tools druckluftwinkelschleifer, druckluft winkelschleifer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
22
€ 4,90*
ab € 161,73*
€ 195,27*
€ 4,90*
ab € 182,08*
€ 220,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,80*
€ 221,91*
€ 3,50*
ab € 186,73*
€ 223,64*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 186,52*
€ 224,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5555-R003P
ab € 16,31*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R009P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R001P
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R014P
ab € 16,29*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R003P
ab € 0,78*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R012P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R003P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5535-R002P
ab € 7,78*
Sonstiges
KS Tools
515.5540-R006P
ab € 25,81*
Sonstiges
KS Tools
515.5525-R010P
ab € 4,35*
Sonstiges
KS Tools
515.5540-R002P
ab € 4,33*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R006P
ab € 15,92*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R013P
ab € 0,41*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R015P
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R016P
ab € 6,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.