Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 150-750Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.1493
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1493
EAN/GTIN:
     4042146285220
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Anwendungsbereich in NM:
150-750 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
69.0 mm
Form:
mit Pilzkopf
Funktions-Attribut 1:
mit Quick Lock Verriegelung
Gewicht [g]:
7300 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
33.0 mm
Herstellernummer:
516.1493
Gesamtlänge L in mm:
1250.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
150 - 550
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung Nm:
10.0
Variantenartikel:
516.1412
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/NvedW-cIKjM
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
165
Frei Haus
ab € 379,89*
€ 411,18*
€ 4,90*
ab € 418,89*
€ 450,59*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,84*
€ 454,44*
Frei Haus
ab € 440,02*
€ 472,27*
7 Tage
334
Frei Haus
ab € 439,85*
€ 473,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,18*
€ 489,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,64*
€ 482,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,11*
€ 468,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,89*
€ 452,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.