Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 3/8" Festeingestellter Drehmomentbegrenzer mit Kugelarretierung, 5-10Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-516.1504
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1504
EAN/GTIN:
     4042146546789
Suchbegriffe:
Drehmomentbegrenzer
Überlastungskupplung
  • hohe Genauigkeit
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • einfach zu bedienen
  • für Anwendungen mit niedrigem Drehmoment
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
Weitere Informationen:
Anzeige:
ohne
Bauart:
sonstige
Durchmesser D1:
22 mm
Durchmesser D2:
11 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Drehmomentbegrenzung
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
516.1504
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
75 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Messbereich Nm:
5-10
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126 - E 6,3
Variantenartikel:
516.1503
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
feststehender Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 56,03*
€ 71,62*
€ 4,90*
ab € 61,91*
€ 80,61*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 64,15*
€ 81,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 81,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,72*
€ 85,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.