Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Kurzweg-Drehmomentschlüssel, 12-68Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.3525
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3525
EAN/GTIN:
     4042146284421
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kurzweg-Drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Vierfachskala in Nm, Kg•fm, lbf•in und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der Kurbelmechanik im Handgriff
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Drehgriff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-4%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
12-68 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
1000 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
516.3525
Gesamtlänge L in mm:
480.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
10 - 50
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung lbf•ft:
2
Teilung Nm:
2
Variantenartikel:
516.3510
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmo, Messwerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
18
Frei Haus
ab € 189,13*
€ 224,69*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,91*
€ 240,46*
€ 4,90*
ab € 205,80*
€ 246,72*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 218,52*
€ 258,13*
8 Tage
18
€ 5,99*
ab € 221,39*
€ 269,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.