Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 20-120Nm, Rechts-Linksanzug, Doppelvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.5035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5035
EAN/GTIN:
     4042146546093
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • mit robustem Mechanismus
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb Variante:
Doppelvierkant
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
25-120 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
1500 g
Höhe H:
30 mm
Herstellernummer:
516.5035
Gesamtlänge L1 in mm:
462 mm
Teillänge L2 in mm:
475 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
18-90
Länge Kraftarm Lk in mm:
374
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Ratschenfunktion:
nein
Schnellauslöser:
nein
Teilung lbf•ft:
5
Teilung Nm:
5
Variantenartikel:
516.5034
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
12
Frei Haus
ab € 525,37*
€ 597,19*
€ 4,90*
ab € 577,88*
€ 650,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,19*
€ 654,98*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 607,07*
€ 684,28*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 620,54*
€ 714,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,19*
€ 710,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,24*
€ 698,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,29*
€ 673,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,99*
€ 656,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.