Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 50-300Nm, Rechts-Linksanzug, Doppelvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.5040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5040
EAN/GTIN:
     4042146546147
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • mit robustem Mechanismus
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb Variante:
Doppelvierkant
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
60-300 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
2000 g
Höhe H:
30 mm
Herstellernummer:
516.5040
Gesamtlänge L1 in mm:
671 mm
Teillänge L2 in mm:
625 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
45-220
Länge Kraftarm Lk in mm:
529
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Ratschenfunktion:
nein
Schnellauslöser:
nein
Teilung lbf•ft:
5
Teilung Nm:
5
Variantenartikel:
516.5034
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
Frei Haus
ab € 508,07*
€ 576,62*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,98*
€ 592,83*
€ 4,90*
ab € 556,31*
€ 628,52*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 587,68*
€ 661,51*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 595,85*
€ 690,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,62*
€ 686,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,44*
€ 675,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,40*
€ 649,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,16*
€ 633,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,07*
€ 604,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.