Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 110-550Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.5043
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5043
EAN/GTIN:
     4042146546178
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • mit robustem Mechanismus
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb Variante:
Einzelvierkant
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Anwendungsbereich in NM:
110-550 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
2900 g
Höhe H:
35 mm
Herstellernummer:
516.5043
Gesamtlänge L1 in mm:
812 mm
Teillänge L2 in mm:
827 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
80-400
Länge Kraftarm Lk in mm:
719
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Ratschenfunktion:
nein
Schnellauslöser:
nein
Teilung lbf•ft:
10
Teilung Nm:
10
Variantenartikel:
516.5034
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 1.053,21*
€ 1.173,65*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,06*
€ 1.200,24*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,01*
€ 1.345,77*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,09*
€ 1.407,35*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,65*
€ 1.396,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,04*
€ 1.385,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,74*
€ 1.333,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,50*
€ 1.297,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,21*
€ 1.253,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.