Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 140-760Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-516.5045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5045
EAN/GTIN:
     4042146546192
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • mit robustem Mechanismus
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb Variante:
Einzelvierkant
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Anwendungsbereich in NM:
140-760 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
3200 g
Höhe H:
35 mm
Herstellernummer:
516.5045
Gesamtlänge L1 in mm:
812 mm
Teillänge L2 in mm:
827 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
115-560
Länge Kraftarm Lk in mm:
719
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Ratschenfunktion:
nein
Schnellauslöser:
nein
Teilung lbf•ft:
10
Teilung Nm:
10
Variantenartikel:
516.5034
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 816,95*
€ 906,24*
€ 4,90*
ab € 894,10*
€ 987,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,06*
€ 993,52*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 937,19*
€ 1.038,42*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 960,63*
€ 1.084,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,24*
€ 1.078,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,49*
€ 1.062,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,34*
€ 1.028,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,15*
€ 1.003,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,95*
€ 972,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.