Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 300-1500Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.5160
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5160
EAN/GTIN:
     4042146545980
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
70 mm
Durchmesser D1:
34.1 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
10510 g
Handgriff:
Metallgriff
Höhe H:
34.5 mm
Herstellernummer:
516.5160
Gesamtlänge L in mm:
1850 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
258-1070
Messbereich Nm:
300-1500
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung lbf•ft:
14.7
Teilung Nm:
10.0
Variantenartikel:
516.5150
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
24 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Messwerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
Frei Haus
ab € 984,74*
€ 1.085,42*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,50*
€ 1.110,81*
€ 4,90*
ab € 1.085,22*
€ 1.181,39*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,14*
€ 1.243,73*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.139,97*
€ 1.243,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,42*
€ 1.291,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,28*
€ 1.278,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,71*
€ 1.237,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,58*
€ 1.208,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,74*
€ 1.171,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.