Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff Gelenkschlüssel, XL, 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 517.1109 Steckschlüssel Schraubenschlüssel
KS Tools 517.1109 Steckschlüssel Schraubenschlüssel
KS Tools 517.1109 Steckschlüssel Schraubenschlüssel
KS Tools 517.1109 Steckschlüssel Schraubenschlüssel
KS Tools 517.1109 Steckschlüssel Schraubenschlüssel
KS Tools 517.1109 Steckschlüssel Schraubenschlüssel
KS Tools 517.1109 Steckschlüssel Schraubenschlüssel
KS Tools 517.1109 Steckschlüssel Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-517.1109
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1109
EAN/GTIN:
     4042146080764
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • 6-kant
  • mit Gelenk
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
14.5 mm
Gewicht [g]:
420 g
Handgriff:
T-Schiebegriff
Herstellernummer:
517.1109
Länge T-Griff I:
200.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
395.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
9 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
517.1108
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlüssel, Gelenksteckschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx kstools, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
47
€ 19,90*
ab € 12,74*
€ 17,85*
7 Tage
47
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 20,52*
€ 4,90*
ab € 15,40*
€ 22,16*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,51*
€ 24,14*
7 Tage
47
€ 5,99*
ab € 17,94*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.