Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz, extra lang, 5-tlg 8-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-517.1500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1500
EAN/GTIN:
     4042146408933
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ausführung ähnlich DIN 3113
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
696 g
Herstellernummer:
517.1500
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel abgewinkelt sw19, gabelringschlüssel 19mm, ks tools gabelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
19
€ 19,90*
ab € 54,85*
€ 69,65*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 79,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 85,26*
€ 4,90*
ab € 66,29*
€ 85,47*
€ 3,50*
ab € 69,76*
€ 87,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.1510
ab € 7,45*
Sonstiges
KS Tools
517.1513
ab € 8,29*
Sonstiges
KS Tools
517.1517
ab € 11,44*
Sonstiges
KS Tools
517.1519
ab € 13,55*
Sonstiges
KS Tools
517.1508
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.