Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-517.1532 Herst.-Nr.: 517.1532 EAN/GTIN: 4042146391563 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 22 mm | Kopfhöhe (A2): | 15 mm | Außenmaß B1: | 49.5 mm | Außenmaß B2: | 67 mm | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 1000 g | Herstellernummer: | 517.1532 | Gesamtlänge L in mm: | 500.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 32 mm | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 517.1508 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel ks tools, knarrenringmaulschlüssel 32 mm, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 30,85* | € 40,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,70* | € 47,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,31* | € 50,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,22* | € 55,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,35* | € 58,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|