Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-518.0978 Herst.-Nr.: 518.0978 EAN/GTIN: 4042146658161 |
| |
|
| | |
| - beidseitig verwendbar
- mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen
- Einsteckmöglichkeit für Drehstifte
- ideal einsetzbar für Nutzfahrzeuge
- matt satiniert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | beidseitig verwendbar | Gewicht [g]: | 1800 g | Herstellernummer: | 518.0978 | Länge mm: | 400.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | matt satiniert | Schlüsselweite in mm: | 32x33 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 47,00* | € 60,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,05* | € 69,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,95* | € 72,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,07* | € 73,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,78* | € 84,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|