Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radkreuzschlüssel für PKWs, 1/2"x17x19x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-518.1150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.1150
EAN/GTIN:
     4042146113981
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel
  • 6-kant
  • DIN 3319 / ISO 6788
  • robuste Ausführung
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter und Grossraumlimousinen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
PKW
Gewicht [g]:
1250 g
Herstellernummer:
518.1150
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
17x19x22x1/2" mm
Norm:
DIN 3319, ISO 6788, DIN 3120, ISO 1174
Profil2:
metrisch | Zollmaße
Variantenartikel:
518.1150
zerlegbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Gabelschlüssel, Gearplus, KFZ, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1083
€ 19,90*
ab € 11,02*
€ 15,54*
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 17,85*
11 Tage
71
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 17,93*
10 Tage
71
€ 5,99*
ab € 12,97*
€ 18,76*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 17,66*
€ 24,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.