Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547114 Herst.-Nr.: 518.1150 EAN/GTIN: 4042146113981 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- DIN 3319 / ISO 6788
- robuste Ausführung
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter und Grossraumlimousinen
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Zerlegbar: | nein | Gesamtlänge (G) mm: | 400 | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 400 | Norm: | DIN 3319 / ISO 6788 | Gewicht: | 1250 | Ausführung: | Radkreuzschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, KFZ, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Gearplus, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 11,02* | € 15,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,23* | € 17,85* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,73* | € 17,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,97* | € 18,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,66* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|