Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz, XL, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     1551-519.0660
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     519.0660
EAN/GTIN:
     4042146123669
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1730 g
Herstellernummer:
519.0660
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
10 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
extrem dünnwandig
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
auf Blister
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel-sätze 10 - 19 mm, gabelringschlüssel verchromt, ks tools gabelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
85
€ 4,90*
ab € 70,05*
€ 87,74*
7 Tage
85
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 100,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 104,89*
€ 4,90*
ab € 84,33*
€ 106,67*
€ 3,50*
ab € 88,44*
€ 109,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
519.0650
ab € 4,52*
Sonstiges
KS Tools
519.0651
ab € 4,79*
Sonstiges
KS Tools
519.0652
ab € 5,28*
Sonstiges
KS Tools
519.0653
ab € 6,01*
Sonstiges
KS Tools
519.0654
ab € 7,12*
Sonstiges
KS Tools
519.0655
ab € 7,73*
Sonstiges
KS Tools
519.0656
ab € 8,51*
Sonstiges
KS Tools
519.0657
ab € 9,30*
Sonstiges
KS Tools
519.0658
ab € 9,86*
Sonstiges
KS Tools
519.0659
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.