Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1035 Herst.-Nr.: 550.1035 EAN/GTIN: 4042146146910 |
| |
|
| | |
| - in Kugelschreiberform
- mit praktischem Anhänge-Clip
- mit Abdeckkappe
- Öldosierung durch Knopfdruck
- erreicht kleinste Winkel und Ecken
- für alle Anwendungsbereiche geeignet
- leichtes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 15.0 mm | Gewicht [g]: | 50 g | Herstellernummer: | 550.1035 | Gesamtlänge L1 in mm: | 140.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 50.0 mm | Material1: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 8,07* | € 10,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,35* | € 12,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,76* | € 13,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,77* | € 13,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,79* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|