Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 550.1035 Präzisionsöler Spritzrohrlänge (max.): 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D110012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1035
EAN/GTIN:
     4042146146910
Suchbegriffe:
Präzisions-Ölstift
Präzisionsölstift
Punktöler
Ölstift
in Kugelschreiberform
mit praktischem Anhänge-Clip
mit Abdeckkappe
Öldosierung durch Knopfdruck
erreicht kleinste Winkel und Ecken
für alle Anwendungsbereiche geeignet
leichtes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
50 g
Spritzrohrlänge (max.):
50 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Präzisionsöler
Weitere Suchbegriffe: Ölspritzkanne, präzisions ölstift, KS Tools
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
€ 19,90*
ab € 8,07*
€ 10,94*
7 Tage
132
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 12,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 13,40*
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 13,55*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.