Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser-Satz Ø 12-75mm, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-605.0002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0002
EAN/GTIN:
     4042146304280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Gewicht [g]:
2400 g
Herstellernummer:
605.0002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schnellverstellung:
nein
Spannweite bis [mm]:
75 mm
Spannweite von [mm]:
12 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Spannweite A in mm:
12-75 mm
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 144,20*
€ 176,10*
€ 4,90*
ab € 164,06*
€ 201,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,30*
€ 202,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 203,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,50*
€ 210,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
605.0112
ab € 54,73*
Sonstiges
KS Tools
605.0502
ab € 48,75*
Sonstiges
KS Tools
605.0402
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.