Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser, 22-115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-605.0503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0503
EAN/GTIN:
     4042146304136
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Zur Verwendung mit separat erhältlicher Abziehervorrichtung
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
24 mm
Gewicht [g]:
1900 g
Herstellernummer:
605.0503
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spindelgröße mm:
M16 x 200
Spannweite bis [mm]:
115 mm
Spannweite von [mm]:
22 mm
Trennmessergewinde G:
M16
Spannweite A in mm:
22-115 mm
Variantenartikel:
605.0501
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
€ 4,90*
ab € 70,99*
€ 87,53*
€ 4,90*
ab € 79,34*
€ 100,21*
€ 3,50*
ab € 81,75*
€ 100,70*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 100,94*
8 Tage
6
€ 5,99*
ab € 83,26*
€ 105,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.