Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser, 30-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-605.0505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0505
EAN/GTIN:
     4042146304150
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Zur Verwendung mit separat erhältlicher Abziehervorrichtung
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Gewicht [g]:
12000 g
Herstellernummer:
605.0505
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spindelgröße mm:
M24 x 410
Spannweite bis [mm]:
220 mm
Spannweite von [mm]:
30 mm
Trennmessergewinde G:
M20
Spannweite A in mm:
30-220 mm
Variantenartikel:
605.0501
Weitere Suchbegriffe: abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
Frei Haus
ab € 262,29*
€ 309,79*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,09*
€ 327,37*
€ 4,90*
ab € 288,18*
€ 338,66*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 304,01*
€ 354,22*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 310,20*
€ 369,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.