Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser, 40-280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-605.0506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0506
EAN/GTIN:
     4042146304167
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Zur Verwendung mit separat erhältlicher Abziehervorrichtung
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
41 mm
Gewicht [g]:
15800 g
Herstellernummer:
605.0506
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spindelgröße mm:
M30 x 500
Spannweite bis [mm]:
280 mm
Spannweite von [mm]:
40 mm
Trennmessergewinde G:
M24
Spannweite A in mm:
40-280 mm
Variantenartikel:
605.0501
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,10*
€ 507,73*
€ 4,90*
ab € 480,72*
€ 556,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,40*
€ 560,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,85*
€ 584,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,79*
€ 611,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,73*
€ 604,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,01*
€ 598,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,06*
€ 542,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,10*
€ 522,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.