Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 10-50mm, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-620.0074
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0074
EAN/GTIN:
     4042146752593
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • zum Abziehen kleiner Teile
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • selbstständiges Anpressen der Abzugshaken an das abzuziehende Teil
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
Spanntiefe B in mm:
40 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2,2 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
7 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
12 mm
Gewicht [g]:
200 g
Abziehhaken-Breite G:
12 mm
Herstellernummer:
620.0074
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
1
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M8x85
Spannweite bis [mm]:
50 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-50 mm
Variantenartikel:
620.0073
Weitere Suchbegriffe: abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 37,10*
€ 49,39*
€ 4,90*
ab € 39,70*
€ 54,61*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,34*
€ 54,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,91*
€ 57,31*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 46,28*
€ 61,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.