Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 10-70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-620.4102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.4102
EAN/GTIN:
     4042146303436
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • robuste Spindel mit 6-kant Antrieb
  • 640.4103 zusätzlich mit Knebel im Spindelantrieb
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
12 mm
Spanntiefe B in mm:
65 mm
Drehmoment max Nm:
35 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
9 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
18 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Knebel
Gewicht [g]:
300 g
Abziehhaken-Breite G:
10 mm
Herstellernummer:
620.4102
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
30,0
max. Druckkraft Nm:
35
max. Druckkraft t:
3
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M10x1 x 110
Spannweite bis [mm]:
70 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-70 mm
Variantenartikel:
620.4101
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
€ 19,90*
ab € 25,41*
€ 33,13*
€ 4,90*
ab € 27,36*
€ 36,62*
7 Tage
14
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 36,72*
9 Tage
14
€ 5,99*
ab € 28,74*
€ 38,34*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 30,04*
€ 38,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.