Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547627 Herst.-Nr.: 620.4102 EAN/GTIN: 4042146303436 |
| |
|
| | |
| - robuste Spindel mit 6-kant Antrieb
- 640.4103 zusätzlich mit Knebel im Spindelantrieb
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abziehhaken-Breite G: | 10 mm | Abziehhaken-Gesamttiefe F: | 18 mm | Abziehhaken-Spitzentiefe E: | 9 mm | Abziehhaken-Spitzenhöhe D: | 2 mm | Hersteller: | KS Tools | Werkstoff: | Spezialstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 25,41* | € 33,13* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,36* | € 36,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,25* | € 36,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,74* | € 38,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,04* | € 38,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|