Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Mutternsprenger, 22-36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-630.0022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.0022
EAN/GTIN:
     4042146752661
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger hydraulisch
mutternsprenger
  • kleine Ausführung
  • geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 10
  • Druckkraft max. 15 t
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • Meißel austauschbar
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
2900 g
Herstellernummer:
630.0022
Länge mm:
290 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
15
Schlüsselgrösse SW in mm:
22-36 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
Frei Haus
ab € 587,59*
€ 649,71*
€ 4,90*
ab € 642,83*
€ 706,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,13*
€ 711,10*
Frei Haus
ab € 677,41*
€ 740,87*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 680,25*
€ 742,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,71*
€ 773,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,99*
€ 762,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,62*
€ 720,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,64*
€ 711,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,59*
€ 699,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.