Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 3-armig, 20-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-630.0101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.0101
EAN/GTIN:
     4042146303566
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2"
  • geringerer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
100 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
70-140
Drehmoment max Nm:
90 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
13 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
25 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
1300 g
Abziehhaken-Breite G:
20 mm
Herstellernummer:
630.0101
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
55,0
max. Druckkraft Nm:
90
max. Druckkraft t:
5,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 130
Spannweite bis [mm]:
90 mm
Spannweite von [mm]:
20 mm
Spannweite A in mm:
20-90 mm
Variantenartikel:
630.0101
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 63,72*
€ 80,39*
€ 4,90*
ab € 71,57*
€ 91,08*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 91,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,44*
€ 96,01*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 110,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.