Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Mutternsprenger-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-700.1160
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1160
EAN/GTIN:
     4042146210918
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger hydraulisch
mutternsprenger
  • große Ausführung
  • geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 10
  • Druckkraft max. 13 t
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
80 Nm
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
3800 g
Herstellernummer:
700.1160
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
-
Profilgrösse:
M4 - M24
Schlüsselgrösse SW in mm:
7 - 36 mm
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
€ 4,90*
ab € 120,87*
€ 147,64*
€ 4,90*
ab € 137,34*
€ 168,30*
€ 3,50*
ab € 138,54*
€ 169,23*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 169,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 170,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1161
ab € 10,71*
Sonstiges
KS Tools
700.1162
ab € 9,74*
Sonstiges
KS Tools
700.1163
ab € 94,65*
Sonstiges
KS Tools
151.2073
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.