Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutternsprenger, 22-27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-700.1184
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1184
EAN/GTIN:
     4042146211212
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger
  • zum Aufsprengen festsitzender und überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
  • geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb in mm:
21
Drehmoment max Nm:
80 Nm
für Muttern:
22-27 mm mm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
660 g
Herstellernummer:
700.1184
Kopfhöhe in mm:
18 mm
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
700.1181
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
59
€ 19,90*
ab € 41,73*
€ 55,37*
€ 4,90*
ab € 46,33*
€ 63,11*
7 Tage
59
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 63,45*
7 Tage
59
€ 5,99*
ab € 48,73*
€ 65,13*
6 Tage
59
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 76,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.