Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Abziehersatz 2-armig und 3-armig, 22-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-700.1200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1200
EAN/GTIN:
     4042146141540
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
  • 8 Abziehervarianten möglich
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • geringer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 oder 3 Abziehhaken
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
16400 g
Herstellernummer:
700.1200
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
10
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/9fG1svF6Zec
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abziehersatz kstools, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
332
€ 4,90*
ab € 202,36*
€ 235,07*
€ 4,90*
ab € 223,73*
€ 259,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,95*
€ 259,94*
8 Tage
333
Frei Haus
ab € 235,28*
€ 269,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,44*
€ 276,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1202
ab € 6,40*
Sonstiges
KS Tools
700.1203
ab € 7,00*
Sonstiges
KS Tools
700.1204
ab € 7,91*
Sonstiges
KS Tools
700.1400-1
ab € 76,95*
Sonstiges
KS Tools
700.1220
ab € 32,24*
Sonstiges
KS Tools
700.1207
ab € 4,15*
Sonstiges
KS Tools
700.1208
ab € 5,11*
Sonstiges
KS Tools
700.1209
ab € 6,40*
Sonstiges
KS Tools
700.1221
ab € 14,36*
Sonstiges
KS Tools
700.1205
ab € 5,49*
Sonstiges
KS Tools
700.1206
ab € 6,97*
Sonstiges
KS Tools
700.1222
ab € 7,93*
Sonstiges
KS Tools
700.1210
ab € 9,69*
Sonstiges
KS Tools
700.1223
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.