Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Druckhülsen-Satz, 22-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-700.2355
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.2355
EAN/GTIN:
     4042146638255
  • zur Montage und Demontage von Lagern
  • ideal für Silentlager, Hydrolager, Buchsen, Kugellager, Simmerringe etc.
  • universale Anwendung für PKW, LKW, Kommunal-, Land- und Forsttechnik etc.
  • hervorragend einzusetzen auch in Verbindung mit Werkstattpresse oder Hohlkolbenzylinder
  • je nach Einsatzzweck können die Hülsen individuell nachgearbeitet werden
  • Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Achtung: Die Spindeln müssen vor dem Ersteinsatz geschmiert werden! Eine Überlastung führt zur ungewollten Materialstreckung bzw. zum Bruch. Kontrollieren Sie den Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel!

Maximal zulässige Drehmomente:
Spindel M10x1,5 60 Nm
Spindel M12x1,5 100 Nm
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
8740 g
Herstellernummer:
700.2355
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
116
Frei Haus
ab € 324,22*
€ 375,67*
€ 4,90*
ab € 372,20*
€ 429,77*
7 Tage
116
Frei Haus
ab € 373,30*
€ 430,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,96*
€ 533,32*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 475,43*
€ 537,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,69*
€ 416,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1800-19
ab € 38,00*
Sonstiges
KS Tools
700.1701
ab € 16,72*
Sonstiges
KS Tools
700.1702
ab € 17,81*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-10
ab € 9,11*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-11
ab € 9,10*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-17
ab € 58,22*
Sonstiges
KS Tools
700.1710
ab € 31,76*
Sonstiges
KS Tools
700.1711
ab € 31,64*
Sonstiges
KS Tools
700.2356
ab € 36,07*
Sonstiges
KS Tools
700.2357
ab € 35,84*
Sonstiges
KS Tools
700.2358
ab € 35,93*
Sonstiges
KS Tools
700.2359
ab € 36,03*
Sonstiges
KS Tools
700.2361
ab € 35,87*
Sonstiges
KS Tools
700.2362
ab € 36,06*
Sonstiges
KS Tools
700.2363
ab € 35,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.