Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-860.0850 Herst.-Nr.: 860.0850 EAN/GTIN: 4042146194706 |
| |
|
| | |
| - passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | Anzahl Loecher: | 6 | Anwendungsbereich allgemein: | für 6 Teile | Breite B: | 55.0 mm | Gewicht [g]: | 170 g | Herstellernummer: | 860.0850 | Gesamtlänge L in mm: | 150.0 mm | Material1: | Stahlblech | Material2: | verzinkt | Stärke mm: | 1,5 mm | Variantenartikel: | 860.0850 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,36* | € 7,75* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,16* | € 8,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,86* | € 8,93* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,26* | € 9,29* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,80* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|