Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p548592 Herst.-Nr.: 860.0850 EAN/GTIN: 4042146194706 |
| |
|
| | |
| - passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 170 | Oberfläche: | verzinkt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Breite: | 55 | Länge: | 150 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,16* | € 7,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,93* | € 8,46* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 8,54* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,03* | € 8,89* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,54* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|