Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-860.0883 Herst.-Nr.: 860.0883 EAN/GTIN: 4042146195123 |
| |
|
| | |
| - verschiedene Farben
- ideal einsetzbar für Metall Oberflächen
- Magnet kunststoffummantelt
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 25,0 mm | Farbe: | grün | Gewicht [g]: | 90 g | Herstellernummer: | 860.0883 | Material1: | Kunststoff | Variantenartikel: | 860.0882 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 21,90* | ab € 13,43* | € 19,25* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,13* | € 21,62* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 14,62* | € 21,62* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,42* | € 21,94* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,73* | € 22,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,343* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|