Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurzelschneider, Ø 125mm, Spirale 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     1551-900.2267
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2267
EAN/GTIN:
     4042146040263
Suchbegriffe:
Gabelschneidkopf Rohrreinigungsmasc...
Gabelschneidköpfe
  • einsetzbar bei verwurzelten Rohren
  • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
900.2265
Material1:
gehärteter Federstahl
Herstellernummer:
900.2267
Gewicht [g]:
770 g
für Spirale:
22,0 mm
Durchmesser in mm:
125,0 mm
Arbeitsbereich in mm:
200,0 - 300,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
€ 1,00*
ab € 101,80*
€ 129,30*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 144,99*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 145,22*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 147,95*
9 Tage
3
€ 5,99*
ab € 119,77*
€ 154,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.