Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidkopf, Ø 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-903.3304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     903.3304
EAN/GTIN:
     4042146133637
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • zum Schneiden von Gewinde BSPT rechts nach DIN 2999
  • kompakte Bauweise
  • leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
80 mm
Durchmesser in Zoll:
1"
Gewicht [g]:
700 g
Höhe H:
73 mm
Herstellernummer:
903.3304
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
903.3301
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
103
€ 19,90*
ab € 15,32*
€ 21,56*
7 Tage
89
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,68*
€ 4,90*
ab € 18,57*
€ 26,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,10*
€ 28,93*
8 Tage
89
€ 5,99*
ab € 21,74*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.