Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-907.2231 Herst.-Nr.: 907.2231 EAN/GTIN: 4042146123355 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
- nachschleifbare Klinge
- Klinge 10° abgewinkelt
- extra lange Ausführung für schwer zugängliche Bereiche
- für extrem hartnäckige Verunreinigungen und Dichtungsreste
- mit ergonomisch geformtem 1-Komponentengriff
Weitere Informationen: | | Breite B: | 12.5 mm | Form: | 10° abgewinkelt | Funktions-Attribut 1: | nachschleifbar | Gewicht [g]: | 120 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 907.2231 | Klingenlänge L2 in mm: | 100,0 mm | Gesamtlänge L1 in mm: | 200 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Variantenartikel: | 907.2231 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 9,01* | € 12,72* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,84* | € 14,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 14,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,59* | € 15,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,51* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|