Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
EDELSTAHL Steckschlüssel-Satz, 9-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-910.2450
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
910.2450
EAN/GTIN:
4042146564561
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
für Handbetätigung und Elektroschrauber
gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
extrem lange Lebensdauer
autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
mit T-Griff
rostfrei und säurefest
Edelstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
910.2450
Material1:
Edelstahl
Material2:
rostfrei und säurefest
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
auf Blister
... >
Handwerkzeuge
>
Nicht magnetische Werkzeuge aus Edelstahl / Titan
>
1/4" EDELSTAHL Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
einhand knarrensatz
,
knarrenkasten 9 teilig
,
Edelstahl
,
Nicht magnetisch
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
4 Tage
107
€ 19,90*
ab € 31,04*
€ 41,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,54*
€ 47,74*
Lager 260
8 Tage
107
€ 4,95*
ab € 35,84*
€ 47,93*
Lager 1955
8 Tage
107
€ 5,99*
ab € 36,52*
€ 50,22*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,14*
€ 53,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 10mm
KS Tools
964.1410
ab € 1,77*
Sonstiges
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 12mm
KS Tools
964.1412
ab € 2,33*
Sonstiges
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 13mm
KS Tools
964.1413
ab € 2,33*
Sonstiges
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 4mm
KS Tools
964.1404
ab € 2,33*
Sonstiges
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 5mm
KS Tools
964.1405
ab € 2,33*
Sonstiges
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 6mm
KS Tools
964.1406
ab € 1,77*
Sonstiges
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 7mm
KS Tools
964.1407
ab € 1,78*
Sonstiges
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 8mm
KS Tools
964.1408
ab € 1,77*
Sonstiges
EDELSTAHL Vierkantgriff, 1/4"
KS Tools
910.2451
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen