Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+3/8"+1/2" Torx-Steckschlüssel-Satz, 77-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-911.0077
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0077
EAN/GTIN:
     4042146910337
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Torx, Torx mit Stirnlochbohrung, Torx-E, TorxPlus IP, TorxPlus IP mit Stirnlochbohrung und TorxPlus EPL
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
4200 g
Herstellernummer:
911.0077
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
77 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/6GlwXjDtrOM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 57,78*
€ 74,54*
€ 4,90*
ab € 64,39*
€ 84,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 84,99*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1379
ab € 4,96*
Sonstiges
KS Tools
911.1369
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1370
ab € 5,20*
Sonstiges
KS Tools
911.3186
ab € 7,67*
Sonstiges
KS Tools
911.3187
ab € 8,68*
Sonstiges
KS Tools
911.3155
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
911.3158
ab € 3,56*
Sonstiges
KS Tools
911.3161
ab € 2,16*
Sonstiges
KS Tools
911.3162
ab € 2,47*
Sonstiges
KS Tools
911.3138
ab € 8,31*
Sonstiges
KS Tools
911.3139
ab € 9,04*
Sonstiges
KS Tools
911.4323
ab € 2,66*
Sonstiges
KS Tools
911.4324
ab € 2,75*
Sonstiges
KS Tools
911.4325
ab € 3,11*
Sonstiges
KS Tools
911.4326
ab € 3,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.