Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 88-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-911.0688
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0688
EAN/GTIN:
     4042146043608
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
7450 g
Herstellernummer:
911.0688
HRC:
HRC
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
88 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
45 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, meisterkoffer gefüllt, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratschenkasten, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
76
€ 4,90*
ab € 107,29*
€ 131,36*
€ 4,90*
ab € 121,23*
€ 148,90*
7 Tage
154
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 149,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,10*
€ 167,46*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 155,48*
€ 186,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
911.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
911.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
911.1219
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1220
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1221
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1222
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1223
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1224
ab € 3,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1225
ab € 4,53*
Sonstiges
KS Tools
911.1226
ab € 5,08*
Sonstiges
KS Tools
911.1230
ab € 4,81*
Sonstiges
KS Tools
911.1232
ab € 5,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.