Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.0804 Herst.-Nr.: 911.0804 EAN/GTIN: 4042146564684 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Außen12kant Zoll: | 3.1/8 " | Durchmesser D1: | 109.0 mm | Durchmesser D2: | 60.0 mm | Gewicht [g]: | 2555 g | Herstellernummer: | 911.0804 | Gesamtlänge L in mm: | 97.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Profil1: | 12-Kant | Profil2: | Zollmaße | Tiefe T in mm: | 54.0 mm | Variantenartikel: | 911.1073 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,36* | € 86,30* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,42* | € 98,53* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,98* | € 98,56* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,60* | € 103,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,83* | € 104,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|