Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Universal-Griffstange, 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.1021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1021
EAN/GTIN:
     4042146044162
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange ks tools
griffstange
  • mit Kugelarretierung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1 "
Durchmesser D:
28.0 mm
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
2550 g
Herstellernummer:
911.1021
Gesamtlänge L in mm:
540.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
€ 19,90*
ab € 40,70*
€ 51,68*
7 Tage
14
€ 4,95*
ab € 47,24*
€ 59,68*
€ 4,90*
ab € 49,01*
€ 63,97*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,06*
€ 66,71*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,96*
€ 70,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.