Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Universal-Griffstange, 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146044162
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1021
EAN/GTIN:
     4042146044162
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange ks tools
griffstange
  • mit Kugelarretierung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
28.0 mm
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
2550 g
Herstellernummer:
911.1021
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm:
540.0 mm
Aufnahme in Zoll:
1 "
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 19,90*
ab € 40,70*
€ 51,68*
6 Tage
14
€ 4,95*
ab € 47,24*
€ 59,68*
€ 4,90*
ab € 49,01*
€ 63,97*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,06*
€ 66,71*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,96*
€ 70,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.