Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.1032 Herst.-Nr.: 911.1032 EAN/GTIN: 4042146565032 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D1: | 84.0 mm | Durchmesser D2: | 50.0 mm | Gewicht [g]: | 1390 g | Herstellernummer: | 911.1032 | Gesamtlänge L in mm: | 85.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in Zoll: | 2.3/8 " | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | Zollmaße | Tiefe T in mm: | 41.0 mm | Variantenartikel: | 911.1022 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 45,41* | € 58,36* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,47* | € 66,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,42* | € 69,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,63* | € 71,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,78* | € 81,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|