Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.1042 Herst.-Nr.: 911.1042 EAN/GTIN: 4042146565094 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D1: | 102.0 mm | Durchmesser D2: | 60.0 mm | Gewicht [g]: | 2300 g | Herstellernummer: | 911.1042 | Gesamtlänge L in mm: | 95.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in Zoll: | 2.15/16 " | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | Zollmaße | Tiefe T in mm: | 51.0 mm | Variantenartikel: | 911.1022 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 69,77* | € 86,77* | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,96* | € 99,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,88* | € 104,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,11* | € 106,70* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,78* | € 119,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|