Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.1044 Herst.-Nr.: 911.1044 EAN/GTIN: 4042146565117 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D1: | 109.0 mm | Durchmesser D2: | 60.0 mm | Gewicht [g]: | 2555 g | Herstellernummer: | 911.1044 | Gesamtlänge L in mm: | 97.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in Zoll: | 3.1/8 " | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | Zollmaße | Tiefe T in mm: | 54.0 mm | Variantenartikel: | 911.1022 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 71,09* | € 87,52* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,73* | € 100,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,22* | € 105,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,35* | € 107,71* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,29* | € 119,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|